Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHITE-RODGERS 1361-102 motorisert soneventil 3/4 tommer | AD4YMP 44R201

WHITE-RODGERS 1361-102 Motorisert soneventil 3/4 tommer

På lager
Vare: AD4YMP Modell: 1361-102Kryssref.: 44R201

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
3 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorisert soneventil
Volumkoeffisient23.5
Tilkoblingstype / størrelseSvette 3/4 "
Dybde2-5 / 8 "
Elektriske tilkoblingerTerminalstyret
Høyde5.625 "
Maks. Vanntemp.240 grader F
Trygt arbeidsvanntrykk50
SpesifikasjonerÅpne 45 sekunder, lukker 60 sekunder
typenNC
Spenning24
Bredde4.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8481809050
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Ventilspindel laget av rustfritt stål, innebygd hjelpekontakter, motoren kan fjernes uten å tømme systemet

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientTilkoblingstype / størrelseHøydePris
WHITE-RODGERS 1311-102 Ventilsone 3/4 In | AB9MRK 2E163 1311-10223.5Svette 3/4 "5.625 "2 303 NOK
WHITE-RODGERS 1311-103 ventilsone 1 inn | AB9MRL 2E164 1311-10337.0Svette 1 "5.875 "2 690 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHITE-RODGERS 1361-102 Motorisert soneventil 3/4 tommer
3 092 NOK / enhet