Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HJULLÅSPRODUKTER CN121093 Horn 12/24VDC Rød 6-11/16 tommer Høyde | AH8CZW 38GV30

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Horn 12/24VDC Rød 6-11/16 tommer Høyde

På lager
Vare: AH8CZW Modell: CN121093Kryssreferanse: 38GV30
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
541NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.37
FARGERød
desibel68 til 96 dB @ 10 fot, 79 til 101 dB @ 10 fot
Dybde2.625 "
Høyde6 11 / 16 "
Housing MaterialPlast
Innendørs / utendørsinnendørs
MonteringTak
Drifts Temp.32 grader til 120 grader F
Spenning12/24 XNUMX VDC
Bredde6 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)17.02
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeHøydeMonteringBreddePris
HJULLÅSPRODUKTER CN121091 Horn 12/24VDC Rød 5-15/64 tommer Høyde | AH8CZU 38GV28 CN121091Rød2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "514NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121092 Horn 12/24VDC Hvit 5-15/64 tommer Høyde | AH8CZV 38GV29 CN121092Hvit2.187 "5 15 / 64 "Wall4.5 "524NOK
HJULLÅSPRODUKTER CN121094 Horn 12/24VDC Hvit 6-11/16 tommer Høyde | AH8CZX 38GV31 CN121094Hvit2.625 "6 11 / 16 "Tak6 11 / 16 "513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELOCK PRODUCTS CN121093 Horn 12/24VDC Rød 6-11/16 tommer Høyde
541NOK / enhet