Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEELER-REX 987 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/2 tomme 6 punkts dyp | AC7LMF 38L073

WHEELER-REX 987 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/2 tommer 6 punkts dyp

På lager
Vare: AC7LMF Modell: 987Kryssreferanse: 38L073
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
1 419 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishBright sink
MaterialeStål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde6.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1.5 "
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WHEELER-REX 984 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 1-15 / 16 tommers 6-punkts dyp | AC7LMC 38L070 9846.5 "1-15 / 16 "1 247 NOK
WHEELER-REX 985 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-7/16 tommer 6 punkts dyp | AC7LMD 38L071 9856.75 "1.437 "1 326 NOK
WHEELER-REX 986 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1 tomme 6 punkts dyp | AC7LME 38L072 9866.25 "1"893NOK
WHEELER-REX 978 Sokkel 1/2 Tommers Drive 3/4 Tommer 6 Point Deep | AC7LNM 38L105 9786"3 / 4 "780NOK
WHEELER-REX 979 Sokkel 1/2 Tommers Drive 7/8 Tommer 6 Point Deep | AC7LNN 38L106 9796.25 "7 / 8 "818NOK
WHEELER-REX 980 Sokkel 1/2 tommers stasjon 15/16 tommer 6 punkts dyp | AC7LNP 38L107 9806.25 "15 / 16 "857NOK
WHEELER-REX 981 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/16 tommer 6 punkts dyp | AC7LNQ 38L108 9816.25 "1-1 / 16 "978NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 987 Sokkel 1/2 tommers stasjon 1-1/2 tommer 6 punkts dyp
1 419 NOK / enhet