Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEELER-REX 965 stikkontakt sett 1/2 tommers stasjon 3 stk | AC7LLW 38L064

WHEELER-REX 965 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 3 Stk

På lager
Vare: AC7LLW Modell: 965Kryssreferanse: 38L064

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 693 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert6
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishBright sink
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker3
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert7/8, 1-1/16, 1-1/4"
Std. Socket Point Styles Inkludertnone
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.4425
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
WHEELER-REX 960 sokkelsett 1/2 tommers stasjon 3 stk | AC7LLR 38L060 9603SAE15/16, 1-1/16, 1-1/4"3 728 NOK
WHEELER-REX 962 Sokkelsett 1/2 tommers stasjon 3 stk | AC7LLT 38L061 9623SAE15/16, 1-1/8, 1-1/4"3 682 NOK
WHEELER-REX 963 Sokkelsett 1/2 tommers stasjon 4 stk | AC7LLU 38L062 9634SAE1-1/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16"5 868 NOK
WHEELER-REX 964 Sokkelsett 1/2 tommers stasjon 3 stk | AC7LLV 38L063 9643SAE1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"3 969 NOK
WHEELER-REX 966 Sokkelsett 1/2 tommers stasjon 4 stk | AC7LLX 38L065 9664SAE3/4, 7/8, 15/16, 1-1/16"4 125 NOK
WHEELER-REX 940 Sokkelsett 1/2 tommers stasjon 3 stk | AC7LLY 38L066 9403Metric19, 22, 24 mm3 573 NOK
WHEELER-REX 941 Sokkelsett 1/2 tommers stasjon 4 stk | AC7LLZ 38L067 9414Metric19, 22, 24, 30 mm4 556 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 965 Sokkelsett 1/2 Tommers Drive 3 Stk
3 693 NOK / enhet