WHEELER-REX 701185 Bypass ventilsett 6 Gpm 1500 Psi | AC7LJV 38L012

WHEELER-REX 701185 Bypass ventilsett 6 Gpm 1500 Psi

På lager
Vare: AC7LJV Modell: 701185Kryssreferanse: 38L012

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 111 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOmkoblingsventilsett
Høyde17.25 "
Lengde15 "
Maks. Strømme30 gpm
Maks. Flyt GPM6
PortstørrelseMann og kvinne Flat Faced Rask frakobling
Forhåndsinnstilt innstilling (PSI)1500
trykk~~POS=TRUNC Range0 til 3000 psi
typenRørmester
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.715
Skipets høyde (cm)13.46
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)36.07
HS kode8413200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEELER-REX 701185 Bypass ventilsett 6 Gpm 1500 Psi
14 111 NOK / enhet