Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W651703-Y Fryseboks Gul Pk 10 | AG6UEH 48H508

WHEATON W651703-Y Fryseboks Gul Pk 10

På lager
Vare: AG6UEH Modell: W651703-YKryssreferanse: 48H508

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFryseboks
FARGEGul
Holder81 Kryogene hetteglass med utvendige gjenger
Maks. Temp. Rekkevidde (F)80 grader C
Min. Temp. Vurdering-156 grader C
Total høyde2.09 "
Total lengde5.2 "
Samlet bredde5.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)28.09
Skipets lengde (cm)30.63
Skipets bredde (cm)14.3
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellHolderTotal lengdeSamlet breddePris
WHEATON W651702-Y KeepIT fryseboks gul, 75 mm x 75 mm x 52 mm, PK10 | AG6UEB 48H502 W651702-Y25 Kryogene hetteglass med innvendige eller utvendige gjenger2.95 "2.95 "1 856 NOK
WHEATON W651704-Y Fryseboks Gul Pk 10 | AG6UEP 48H514 W651704-Y100 innvendige kryogene hetteglass5.2 "5.2 "2 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W651703-Y Fryseboks Gul Pk 10
2 155 NOK / enhet