Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W651702-R Fryseboks Rød Pk 10 | AG6UDZ 48H499

WHEATON W651702-R Fryseboks Rød Pk 10

På lager
Vare: AG6UDZ Modell: W651702-RKryssreferanse: 48H499

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 845 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFryseboks
FARGERød
Holder25 Kryogene hetteglass med innvendige eller utvendige gjenger
Maks. Temp. Rekkevidde (F)80 grader C
Min. Temp. Vurdering-156 grader C
Total høyde2.09 "
Total lengde2.95 "
Samlet bredde2.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)8.41
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellHolderTotal lengdeSamlet breddePris
WHEATON W651703-R Fryseboks Rød Pk 10 | AG6UEF 48H506 W651703-R81 Kryogene hetteglass med utvendige gjenger5.2 "5.2 "2 279 NOK
WHEATON W651704-R Fryseboks Rød Pk 10 | AG6UEM 48H512 W651704-R100 innvendige kryogene hetteglass5.2 "5.2 "2 335 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W651702-R Fryseboks Rød Pk 10
1 845 NOK / enhet