Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WHEATON W651702-P Fryseboks Rosa Pk 10 | AG6UDY 48H498

WHEATON W651702-P Fryseboks Rosa Pk 10

På lager
Vare: AG6UDY Modell: W651702-PKryssreferanse: 48H498
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
1 856 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFryseboks
FARGERosa
Holder25 Kryogene hetteglass med innvendige eller utvendige gjenger
Maks. Temp. Rekkevidde (F)80 grader C
Min. Temp. Vurdering-156 grader C
Total høyde2.09 "
Total lengde2.95 "
Samlet bredde2.95 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.64
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)8.41
HS kode3926909910

Produktvarianter

ProduktModellHolderTotal lengdeSamlet breddePris
WHEATON W651703-P Fryseboks Rosa Pk 10 | AG6UEE 48H505 W651703-P81 Kryogene hetteglass med utvendige gjenger5.2 "5.2 "2 335 NOK
WHEATON W651704-P Fryseboks Rosa Pk 10 | AG6UEL 48H511 W651704-P100 innvendige kryogene hetteglass5.2 "5.2 "2 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WHEATON W651702-P Fryseboks Rosa Pk 10
1 856 NOK / enhet