Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD TT729199G Låsering, 2YRF8 | CU9YTT 45P114

WESTWARD TT729199G Låsering, 2YRF8

På lager
Vare: CU9YTT Modell: TT729199GKryssreferanse: 45P114

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

148NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WESTWARD TTRL60228G Låsering, 2YRF2 | CU9YTP 45R216 TTRL60228G6NOK
WESTWARD TT15013G Låsering, 2YRF3 | CU9YTQ 45P430 TT15013G2NOK
WESTWARD TTRL60425G Låsering, 2YRF5 | CU9YTR 45R053 TTRL60425G4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD TT729199G Låsering, 2YRF8
148NOK / enhet