Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK | AC3WUA 2XAJ5

APPROVED VENDOR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK

På lager
Vare: AC3WUA Modell: P15-021Kryssreferanse: 2XAJ5
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
201NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakClevis Pin
FinishPlain
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1"
Pin Dia.1 / 4 "
typenstandard
Brukbar lengde55 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR P15-021 Clevis Pin Standard 18-8 0.250 X 1 L, 5PK
201NOK /pakke