Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVG6 Taper Shank Drill 1 Inch #3 Morse Taper Black Oxide | AE6LNB

WESTWARD 5TVG6 Taper Shank Drill 1 Inch #3 Morse Taper Black Oxide

På lager
Vare: AE6LNB Modell: 5TVG6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill med konisk skaft
Desimal ekvivalent1.0000
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Drill Point118 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde6.375 "
Brøkstørrelse1"
KlasseGenerelt formål
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode#3
Antall stykker1
Total lengde11 "
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.948 "
Skaftlengde3.897 "
Størrelse1"
Størrelser inkludert1
Tang lengde (in.)0.37
Tang Radius (Inn.)0.2755905511811024
Tangbredde (in.)0.31102362204724415
Konisk lengde (tommer)3.8976377952755907
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6957
Skipets høyde (cm)28
Skipets lengde (cm)3
Skipets bredde (cm)3
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStørrelser inkludertBrøkstørrelseMorse kodeTotal lengdeShank Dia.Pris
WESTWARD 5TVE5 konisk skaftbor 11/32 #1 Morse konisk svart oksid | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "247NOK
WESTWARD 5TVE6 konisk skaftbor 3/8 #1 Morse konisk svart oksid | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "320NOK
WESTWARD 5TVE9 konisk skaftbor 15/32 #1 Morse konisk svart oksid | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "344NOK
WESTWARD 5TVF2 Taper Shank Drill 9/16 #2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "517NOK
WESTWARD 5TVF4 konisk skaftbor 5/8 #2 Morse konisk svart oksid | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "549NOK
WESTWARD 5TVF7 konisk skaftbor 23/32 #2 Morse konisk svart oksid | AE6LMR 5TVF7-0.71885.625 "0.7187523 / 32 "#29.5 "0.708 "695NOK
WESTWARD 5TVF8 Taper Shank Drill 3/4 #2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "791NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVG6 Taper Shank Drill 1 Inch #3 Morse Taper Black Oxide
1 067 NOK / enhet