Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5TVF7 konisk skaftbor 23/32 #2 Morse konisk svart oksid | AE6LMR

WESTWARD 5TVF7 Taper Shank Drill 23/32 #2 Morse Taper Black Oxide

På lager
Vare: AE6LMR Modell: 5TVF7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
695NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrill med konisk skaft
Desimal ekvivalent0.7188
Drill Point118 grader
FinishSvart oksid
Fløytelengde5.625 "
Brøkstørrelse23 / 32 "
KlasseGenerelt formål
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Morse kode#2
Antall stykker1
Total lengde9.5 "
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.0.708 "
Skaftlengde3.149 "
Størrelser inkludert0.71875
Tang lengde (in.)0.37
Tang Radius (Inn.)0.2362204724409449
Tangbredde (in.)0.24803149606299213
Konisk lengde (tommer)2.952755905511811
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.4
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)17.5
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseDesimal ekvivalentFløytelengdeStørrelser inkludertBrøkstørrelseMorse kodeTotal lengdeShank Dia.Pris
WESTWARD 5TVE5 konisk skaftbor 11/32 #1 Morse konisk svart oksid | AE6LMD 5TVE511 / 32 "0.34383.25 "0.3437511 / 32 "#16.5 "0.48 "247NOK
WESTWARD 5TVE6 konisk skaftbor 3/8 #1 Morse konisk svart oksid | AE6LME 5TVE63 / 8 "0.37503.5 "0.3753 / 8 "#16.75 "0.48 "320NOK
WESTWARD 5TVE9 konisk skaftbor 15/32 #1 Morse konisk svart oksid | AE6LMH 5TVE915 / 32 "0.46884.125 "0.4687515 / 32 "#17.5 "0.48 "344NOK
WESTWARD 5TVF2 Taper Shank Drill 9/16 #2 Morse Taper Black Oxide | AE6LML 5TVF29 / 16 "0.56254.875 "0.56259 / 16 "#28.75 "0.708 "517NOK
WESTWARD 5TVF4 konisk skaftbor 5/8 #2 Morse konisk svart oksid | AE6LMN 5TVF45 / 8 "0.62504.875 "0.6255 / 8 "#28.75 "0.708 "549NOK
WESTWARD 5TVF8 Taper Shank Drill 3/4 #2 Morse Taper Black Oxide | AE6LMT 5TVF8-0.75005.875 "0.753 / 4 "#29.75 "0.708 "791NOK
WESTWARD 5TVG0 konisk skaftbor 13/16 #3 Morse konisk svart oksid | AE6LMV 5TVG013 / 16 "0.81256.125 "0.812513 / 16 "#310.75 "0.948 "714NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5TVF7 Taper Shank Drill 23/32 #2 Morse Taper Black Oxide
695NOK / enhet