Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54RY88 Combination Wrench, Alloy Steel, 1 Inch Head Size, 13 1/4 Inch Overall Length, Offset | CU9XGL

WESTWARD 54RY88 Combination Wrench, Alloy Steel, 1 Inch Head Size, 13 1/4 Inch Overall Length, Offset

På lager
Vare: CU9XGL Modell: 54RY88

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

76NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4905
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerAntall poengTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 54RZ14 kombinasjonsnøkkel, 24 mm størrelse, 12 punkter, metrisk, satengfinish | AX3MMX 54RZ14Satin-1212.375 "Metric242NOK
WESTWARD 54RY65 kombinasjonsnøkkel, 11/32" størrelse, 12 poeng | AX3MNA 54 65 RYXNUMXFull polsk-125.875 "SAE91NOK
WESTWARD 54DF95 kombinasjonsnøkkelsett, 12 punkter, SAE, 35 deler | AX3MYR 54DF95Full polsk3512-SAE, metrisk2 775 NOK
WESTWARD 54DF97 kombinasjonsnøkkelsett, 6 punkter, metrisk, 20 deler | AX3MYT 54DF97Full polsk206-Metric1 136 NOK
WESTWARD 54DF93 kombinasjonsnøkkelsett, 12 punkter, metrisk, 14 deler | AX3NFU 54DF93Full polsk1412-Metric824NOK
WESTWARD 54DG08 kombinasjonsnøkkelsett, 12 poeng, SAE, 18 deler | AX3NFV 54 08DGXNUMXSvart oksid1812-SAE3 455 NOK
WESTWARD 54RZ51 kombinasjonsnøkkelsett, 12 poeng, SAE, 8 deler | AX3NGE 54RZ51Satin812-SAE571NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54RY88 Combination Wrench, Alloy Steel, 1 Inch Head Size, 13 1/4 Inch Overall Length, Offset
76NOK / enhet