Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 54PR44 Crowfoot Socket Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 Inch Drive, 1 Inch Head | CH6KGD

WESTWARD 54PR44 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers stasjon, 1 tommers hode

På lager
Vare: CH6KGD Modell: 54PR44
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
168NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSettnøkkel sett
FARGESølv
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
Hodestørrelse1"
leder Tykkelse11 13 / 64 "
IsolertNei
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeMetric
IkkeparkeringNei
Åpningstypeavrundet
Total lengde2 1 / 2 "
Samlet bredde52 3 / 4 "
RatchetingNei
Tether i standTether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeKjørestørrelseMålingstypeAntall stykkerstørrelse RangeSokkeltypePris
WESTWARD 1EZR2 pipenøkkelsett, 5/32-tommers til 9/16-tommers pipenøkkel, 1/4-tommers drev, drivtype Hånd | CH6JAF 1EZR2Plastveske1 / 4 "SAE275/32 "til 9/16"6-Point1 349 NOK
WESTWARD 1EZR4 pipenøkkelsett, 3/16-tommers til 9/16-tommers pipenøkkel, 1/4-tommers stasjon, drivtype Hånd | CH6JAG 1EZR4Plastveske1 / 4 "SAE253/16 "til 9/16"12-Point936NOK
WESTWARD 4LXA2 pipenøkkelsett, 3/8 til 1 1/4 pipenøkkel, 1/2 tommers stasjon | CH6KDC 4LXA2Plastveske1 / 2 "SAE183/8 "til 1 1/4"6-Point5 350 NOK
WESTWARD 4LXC2 pipenøkkelsett, 3/16 tommer til 1/2 tommers stikkontakt, 1/4 tommers stasjon | CH6KDD 4LXC2Plastveske1 / 4 "Metrisk, SAE27-12-punkts, 6-punkts718NOK
WESTWARD 4PL88 pipenøkkelsett, 3/8-tommers til 7/8-tommers pipenøkkel, 3/8-tommers drivenhet, drivtype Hånd | CH6KDF 4PL88Plastveske3 / 8 "SAE123/8 "til 7/8"12-Point560NOK
WESTWARD 4PL90 pipenøkkelsett, 3/8-tommers til 1 1/8-tommers pipenøkkel, 1/2-tommers stasjon, drivtype Hånd | CH6KDG 4PL90Plastveske1 / 2 "SAE173/8 "til 1 1/8"12-Point935NOK
WESTWARD 4PL99 pipenøkkelsett, 3/16 tommer til 7/8 tommers stikkontakt, 1/4 tommers stasjon | CH6KDH 4PL99Plastveske1/4 ", 3/8"SAE233/16 "til 7/8"12-punkts, 6-punkts723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 54PR44 Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers stasjon, 1 tommers hode
168NOK / enhet