Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LXC2 pipenøkkelsett, 3/16 tommer til 1/2 tommers stikkontakt, 1/4 tommers stasjon | CH6KDD

WESTWARD 4LXC2 pipenøkkelsett, 3/16 tommer til 1/2 tommers stikkontakt, 1/4 tommers stasjon

På lager
Vare: CH6KDD Modell: 4LXC2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
718NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSettnøkkel sett
Containerstørrelse7 7/8" x 5" x 1 7/8"
container typePlastveske
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHånd
FinishChrome
HodeformPære
hode~~POS=TRUNCstandard
IsolertNei
LåsingNei
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeMetrisk, SAE
Min. Arc Swing5 grader
Antall tannhjul84
Antall stykker27
Antall stikkontakter / tilbehør.6 6-punkts
ReverseringJa
Sokkeltype12-punkts, 6-punkts

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellcontainer typeKjørestørrelseMålingstypeAntall stykkerstørrelse RangeSokkeltypePris
WESTWARD 1EZR2 pipenøkkelsett, 5/32-tommers til 9/16-tommers pipenøkkel, 1/4-tommers drev, drivtype Hånd | CH6JAF 1EZR2Plastveske1 / 4 "SAE275/32 "til 9/16"6-Point1 349 NOK
WESTWARD 1EZR4 pipenøkkelsett, 3/16-tommers til 9/16-tommers pipenøkkel, 1/4-tommers stasjon, drivtype Hånd | CH6JAG 1EZR4Plastveske1 / 4 "SAE253/16 "til 9/16"12-Point936NOK
WESTWARD 4LXA2 pipenøkkelsett, 3/8 til 1 1/4 pipenøkkel, 1/2 tommers stasjon | CH6KDC 4LXA2Plastveske1 / 2 "SAE183/8 "til 1 1/4"6-Point5 350 NOK
WESTWARD 4PL88 pipenøkkelsett, 3/8-tommers til 7/8-tommers pipenøkkel, 3/8-tommers drivenhet, drivtype Hånd | CH6KDF 4PL88Plastveske3 / 8 "SAE123/8 "til 7/8"12-Point560NOK
WESTWARD 4PL90 pipenøkkelsett, 3/8-tommers til 1 1/8-tommers pipenøkkel, 1/2-tommers stasjon, drivtype Hånd | CH6KDG 4PL90Plastveske1 / 2 "SAE173/8 "til 1 1/8"12-Point935NOK
WESTWARD 4PL99 pipenøkkelsett, 3/16 tommer til 7/8 tommers stikkontakt, 1/4 tommers stasjon | CH6KDH 4PL99Plastveske1/4 ", 3/8"SAE233/16 "til 7/8"12-punkts, 6-punkts723NOK
WESTWARD 4PM18 pipenøkkelsett, 5/32 tommer til 7/8 tommer pipenøkkelserie | CH6KDJ 4PM18Plastveske1/4", 3/8", 1/2"Metrisk, SAE89-12-punkts, 6-punkts2 655 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LXC2 pipenøkkelsett, 3/16 tommer til 1/2 tommers stikkontakt, 1/4 tommers stasjon
718NOK / enhet