Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 53YV08 17 mm fatning i legert stål med 1/2 tommers drivstørrelse og full polert finish | CD2MFJ

WESTWARD 53YV08 17 mm fatning i legert stål med 1/2 tomme drivstørrelse og full polert finish

På lager
Vare: CD2MFJ Modell: 53YV08

Få tak i det Mai 8, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeKvinne-torget
FinishFull polert
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3"
SAE eller metriskMetric
Størrelse17mm
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1485

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskKjørestørrelseKjøretypeStørrelseSokkeldybdeFinishMaterialeAntall poengPris
WESTWARD 20HW65 Stikkontakt 12 Pt. 3/4 tommer | AF6TRH 20 65HWXNUMXMetric3 / 4 "Square3 / 4 "standardpolertChrome Vanadium12130NOK
WESTWARD 20HW66 Stikkontakt 12 Pt. 13/16 tommer | AF6TRJ 20 66HWXNUMXMetric3 / 4 "Square13 / 16 "standardpolertChrome Vanadium12124NOK
WESTWARD 20HW67 Stikkontakt 12 Pt. 1-9 / 16 tommer | AF6TRK 20 67HWXNUMXMetric3 / 4 "Square1-9 / 16 "standardpolertChrome Vanadium12271NOK
WESTWARD 20HW68 Stikkontakt 12 Pt. 28mm | AF6TRL 20 68HWXNUMXMetric3 / 4 "Square28mmstandardpolertChrome Vanadium12156NOK
WESTWARD 20HW69 Stikkontakt 12 Pt. 31mm | AF6TRM 20 69HWXNUMXMetric3 / 4 "Square31mmstandardChromeVanadiumlegeringstål i krom12178NOK
WESTWARD 20HW70 Stikkontakt 12 Pt. 42mm | AF6TRN 20 70HWXNUMXMetric3 / 4 "Square42mmstandardChromeVanadiumlegeringstål i krom12285NOK
WESTWARD 20HW71 Stikkontakt 12 Pt. 54mm | AF6TRP 20 71HWXNUMXMetric3 / 4 "Square54mmstandardChromeVanadiumlegeringstål i krom12428NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 53YV08 17 mm fatning i legert stål med 1/2 tomme drivstørrelse og full polert finish
82NOK / enhet