WESTWARD 53YR94 Socket, 22mm Size, 1 Inch Length, 6 Point, Chrome Finish, Steel | CH3PXF 53YR94

WESTWARD 53YR94 sokkel, 22 mm størrelse, 1 tommers lengde, 6 punkter, kromfinish, stål

Vare: CH3PXF Modell: 53YR94Kryssreferanse: 53YR94
59NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHånd
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
MålingstypeMetric
Antall poeng6
Total lengde1"
Sokkeldybdestandard
Socket form6 Point
Stikkontaktstørrelse22 mm

Produktvarianter

ProduktModellStikkontaktstørrelseBoltklaringKjørestørrelseMålingstypeAntall poengTotal lengdeSokkeldybdeSocket formPris
WESTWARD 53YV36-sokkel, 1-3/16 tommers størrelse, 3 tommers lengde, 12-punkts, kromfinish, stål | CH3PVX 53YV36 53 36YVXNUMX1-3 / 16 "19.9 mm1 / 2 "SAE123"Dyp-229NOK
RFQ
WESTWARD 53YR66 sokkel, 11/32 tommer størrelse, 1 tommers lengde, 6-punkts, kromfinish, stål | CH3PVY 53YR66 53YR6611 / 32 "5.4 mm3 / 8 "SAE61"standard-37NOK
RFQ
WESTWARD 53YR56 sokkel, 6 mm størrelse, 2 tommers lengde, 12-punkts, kromfinish, stål | CH3PWF 53YR56 53YR566 mm3.6 mm1 / 4 "Metric122"Dyp-51NOK
RFQ
WESTWARD 53YR62 sokkel, 12 mm størrelse, 2 tommers lengde, 12 punkts, kromfinish, stål | CH3PWG 53YR62 53YR6212 mm8.4 mm1 / 4 "Metric122"Dyp-59NOK
RFQ
WESTWARD 53YV46 Sokkel, 16 mm størrelse, 3 tommers lengde, 12 punkts, kromfinish, stål | CH3PWH 53YV46 53 46YVXNUMX16 mm11.7 mm1 / 2 "Metric123"Dyp-106NOK
RFQ
WESTWARD 53YU81 sokkel, 30 mm størrelse, 1-1/2 tomme lengde, 12 punkts, krom finish, stål | CH3PXC 53YU81 53YU8130 mm-1 / 2 "Metric121-1 / 2 "standard12 Point176NOK
RFQ
WESTWARD 53YR30 sokkel, 4 mm størrelse, 2 tommers lengde, 6-punkts, kromfinish, stål | CH3PXD 53YR30 53YR304 mm2.4 mm1 / 4 "Metric62"Dyp6 Point54NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 53YR94 sokkel, 22 mm størrelse, 1 tommers lengde, 6 punkter, kromfinish, stål
59NOK / enhet