Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR61 Mallet Rubber 1 Lb Stål/gummi | AE2NRF

WESTWARD 4YR61 Mallet Rubber 1 Lb Stål/gummi

På lager
Vare: AE2NRF Modell: 4YR61
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
142NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi klubbe
Ansiktsdiameter2"
HandleStål med vinylgrep
Håndtere fargeSvart / Sølv
HåndteringsmaterialeStål med vinylgrep
HodefargeSvart
Hodelengde3.625 "
HodematerialeGummi
Hodevekt16 oz.
Total lengde13 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenGummi klubbe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)32.77
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode4016996050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakHodevektAnsiktsdiameterHandleTotal lengdeHåndtere fargeHåndteringsmaterialeHodefargePris
WESTWARD 22PN82 Mallet Glassfiber/pvc 8 Unse 11-3/8 In | AB6YFW 22PN82Plast Mallet8 oz.2"Glassfiber, PVC-grep11.375 "Blå / SvartPolyuretan over stålBlå / Svart216NOK
WESTWARD 22PN83 Mallet Glassfiber/pvc 16 Unse 13-5/8 In | AB6YFX 22PN83Plast Mallet16 oz.2.5 "Glassfiber, PVC-grep13.625 "Blå / SvartPolyuretan over stålBlå / Svart277NOK
WESTWARD 22PN84 Mallet Fiberglass/pvc 24 Unse 13-3/4 In | AB6YFY 22PN84Plast Mallet24 oz.3"Glassfiber, PVC-grep13.75 "Blå / SvartPolyuretan over stålBlå / Svart381NOK
WESTWARD 22PN85 Mallet Fiberglass/pvc 8 Unse 11-3/8 In | AB6YFZ 22PN85Plast Mallet8 oz.2"Glassfiber, PVC-grep11.375 "Blå / SvartPolyuretan over stålBlå / Svart201NOK
WESTWARD 22PN86 Mallet Fiberglass/pvc 12 Unse 11-3/8 In | AB6YGA 22PN86Plast Mallet12 oz.2.375 "Glassfiber, PVC-grep11.375 "Blå / SvartPolyuretan over stålBlå / Svart253NOK
WESTWARD 22PN87 Mallet Fiberglass/pvc 24 Unse 13-3/4 In | AB6YGB 22PN87Plast Mallet24 oz.3"Glassfiber, PVC-grep13.75 "Blå / SvartPolyuretan over stålBlå / Svart290NOK
WESTWARD 5MX41 Mallet Rubber 13 unse tre | AE4VCH 5MX41Gummi klubbe13 oz.2.25 "Hickory13 "NaturligHickorySvart222NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR61 Mallet Rubber 1 Lb Stål/gummi
142NOK / enhet