Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4UM64 Sølv/deming bor 19/32 høyhastighets stål 118 grader | AD9TLM

WESTWARD 4UM64 Sølv/deming bor 19/32 høyhastighets stål 118 grader

På lager
Vare: AD9TLM Modell: 4UM64
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
381NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRedusert skaftbor
Desimal ekvivalent0.5938
DimensjonstypeBrøk (tommer)
Drill Point118 Degrees
FinishSvart oksid
Fløytelengde3.125 "
KlasseGenerelt formål
Liste nummerIkke oppført
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde6"
PunkttypeKonvensjonelt punkt
Shank Dia.1 / 2 "
Skaft TypeRund
Størrelse19 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentStørrelsePris
WESTWARD 2UFX7 Sølv / deming Drill 1 1/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LAY 2UFX71.06251-1 / 16 "991NOK
WESTWARD 2UFX8 Sølv / deming Drill 1 1/8 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LAZ 2UFX81.12501.125 "969NOK
WESTWARD 2UFX9 Sølv / demingbor 1 3/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LBA 2UFX91.18751.187 "1 203 NOK
WESTWARD 2UFY1 Sølv/deming Drill 1 1/4 Høyhastighetsstål 118 Deg | AC3LBB 2UFY11.25001.25 "1 077 NOK
WESTWARD 2UFY2 Sølv / deming Drill 1 5/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LBC 2UFY21.31251 5 / 16 "2 114 NOK
WESTWARD 2UFY4 Sølv / deming Drill 1 7/16 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LBE 2UFY41.43751.437 "2 543 NOK
WESTWARD 2UFY5 Sølv / deming Drill 1 1/2 High Speed ​​Steel 118 Deg | AC3LBF 2UFY51.50001.5 "2 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4UM64 Sølv/deming bor 19/32 høyhastighets stål 118 grader
381NOK / enhet