Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/16 Inch 6pts | AD8RJW

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2" Drive 7/16" 6pts

På lager
Vare: AD8RJW Modell: 4LXF9
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex Impact Socket
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishSvart
MaterialeChrome Molybden stål
Antall poeng6
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8204200000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 4LXD3 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1 Inch 6pts | AD8RHW 4LXD32 9 / 16 "1"271NOK
WESTWARD 4LXD4 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 6pts | AD8RHX 4LXD42 9 / 16 "1 / 2 "213NOK
WESTWARD 4LXD5 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 11/16 Inch 6pts | AD8RHY 4LXD52 9 / 16 "11 / 16 "202NOK
WESTWARD 4LXD6 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1-1/16 Inch 6pt | AD8RHZ 4LXD62 9 / 16 "1-1 / 16 "384NOK
WESTWARD 4LXD7 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1-1/4in 6pts | AD8RJA 4LXD72 53 / 64 "1.25 "425NOK
WESTWARD 4LXD8 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1-1/8in 6pts | AD8RJB 4LXD82 49 / 64 "1.125 "364NOK
WESTWARD 4LXD9 Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 13/16 Inch 6pts | AD8RJC 4LXD92 9 / 16 "13 / 16 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4LXF9 Flex Impact Socket 1/2" Drive 7/16" 6pts
201NOK / enhet