SMITH-COOPER S1034TH030N Gjenget flens smidd 3 tommers 304 rustfritt stål | AD8BZA 4HVN2

SMITH-COOPER S1034TH030N Gjenget flens smidd 3 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AD8BZA Modell: S1034TH030NKryssref: 4HVN2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjenget flens
Body MaterialSmidd 304 rustfritt stål
Klasse300
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk300 psi
Antall hull8
Utenfor Dia.8.25 "
Rørstørrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8625
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode7307215000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAntall hullUtenfor Dia.RørstørrelsePris
SMITH-COOPER S1034TH004N Gjenget flens smidd 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYT 4HVL4 S1034TH004NSmidd 304 rustfritt stål43.75 "1 / 2 "924NOK
SMITH-COOPER S1034TH006N Gjenget flens smidd 3/4 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYU 4HVL5 S1034TH006NSmidd 304 rustfritt stål84.625 "3 / 4 "933NOK
SMITH-COOPER S1034TH010N Gjenget flens smidd 1 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYV 4HVL6 S1034TH010NSmidd 304 rustfritt stål44.875 "1"938NOK
SMITH-COOPER S1034TH012N Gjenget flens smidd 1 1/4 tommer 304 rustfritt stål | AD8BYW 4HVL7 S1034TH012NSmidd 304 rustfritt stål45.25 "1.25 "1 433 NOK
SMITH-COOPER S1034TH014N Gjenget flens smidd 1 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYX 4HVL8 S1034TH014NSmidd 304 rustfritt stål46.125 "1.5 "1 440 NOK
SMITH-COOPER S1034TH020N Gjenget flens smidd, 2 tommer, 304 rustfritt stål | AD8BYY 4HVL9 S1034TH020NSmidd 304 rustfritt stål86.5 "2"1 735 NOK
SMITH-COOPER S1034TH024N Gjenget flens smidd 2 1/2 tommers 304 rustfritt stål | AD8BYZ 4HVN1 S1034TH024NSmidd 304 rustfritt stål87.5 "2.5 "2 852 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SMITH-COOPER S1034TH030N Gjenget flens smidd 3 tommer 304 rustfritt stål
2 957 NOK / enhet