WESTWARD 4KTV8 Deleskive 40 Gallon L 41 47/64 In | AD8KRR

WESTWARD 4KTV8 Deleskive 40 Gallon L 41 47/64 In

På lager
Vare: AD8KRR Modell: 4KTV8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 472 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler skive
AnleggPulverlakkert 18 gauge stål
Lastekapasitet199.8 lb.
Nominell tankdybde (in.)10-39/64
Total høyde35 "
Total lengde41 45 / 64 "
Samlet bredde20.5 "
Pumpestørrelse0.058 HK, 316GPH @ 1 / 3Ft
tank~~POS=TRUNC40 gal.
Tankhøyde10-5 / 8 tommer
Tanklengde43 inn.
Tankbredde20-1 / 2 tommer
typenFrittstående
Spenning120V / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.55
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)61.72
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 4KTV6 Deleskive 20 Gallon L 31 x B 21 In | AD8KRP 4KTV6Pulverlakkert 20 gauge stål100 lb.34.5 "28 13 / 64 "19 "3 070 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KTV8 Deleskive 40 Gallon L 41 47/64 In
4 472 NOK / enhet