WESTWARD 4KTV6 Deleskive 20 Gallon L 31 x B 21 In | AD8KRP

WESTWARD 4KTV6 Deleskive 20 Gallon L 31 x B 21 In

På lager
Vare: AD8KRP Modell: 4KTV6

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 070 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeler skive
AnleggPulverlakkert 20 gauge stål
Lastekapasitet100 lb.
Nominell tankdybde (in.)10-13/32
Total høyde34.5 "
Total lengde28 13 / 64 "
Samlet bredde19 "
Pumpestørrelse0.035 HK, 264GPH @ 1 / 2Ft
tank~~POS=TRUNC20 gal.
Tankhøyde10-7 / 16 tommer
Tanklengde30 inn.
Tankbredde20-5 / 8 tommer
typenFrittstående
Spenning120V / 60Hz

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.55
Skipets høyde (cm)35.05
Skipets lengde (cm)82.55
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
WESTWARD 4KTV8 Deleskive 40 Gallon L 41 47/64 In | AD8KRR 4KTV8Pulverlakkert 18 gauge stål199.8 lb.35 "41 45 / 64 "20.5 "4 472 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4KTV6 Deleskive 20 Gallon L 31 x B 21 In
3 070 NOK / enhet