Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 46A905 Leddkniv Fleksibel 6 x 3-7/8 In | AD6MDT

WESTWARD 46A905 Leddkniv fleksibel 6 x 3-7/8 tommer

På lager
Vare: AD6MDT Modell: 46A905
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFelles kniv
Bladlengde3.875 "
BladmaterialeKarbonstål
BladetypeFleksibel
Bladbredde6"
FARGESvart / Blå
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde4.75 "
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR, metallhode
Kniv / skraper underkategoriTørrvegg og kittkniver
Antall kanter1
Total lengde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
WESTWARD 13A701 Joint Knife Flex Full Tang Steel/pp 6 In | AA4RCJ 13A701polypropylen3.5 "Karbonstål8"Fleksibel, full tang6"SvartKonisk98NOK
WESTWARD 13A702 Leddkniv Flex Steel/pp/tpr 6 In | AA4RCK 13A702Polypropylen / TPR3.5 "Karbonstål8"Fleksibel6"Svart / Blåergonomisk110NOK
WESTWARD 13A704 Leddkniv Flex Full Tang Stål/tre 6 In | AA4RCM 13A704Wood3.75 "Karbonstål7.25 "Fleksibel, full tang6"NaturligKonisk174NOK
WESTWARD 1UKF8 leddkniv fleksibelt 6 tommers nylonhåndtak | AB3NKN 1UKF8nylon3 5 / 16 "Karbonstål7 5 / 16 "Fleksibel6"BlåKonisk138NOK
WESTWARD 46A904 Leddkniv Fleksibel 5 x 3-7/8 In | AD6MDR 46A904Polypropylen / TPR, metallhode3.875 "Karbonstål8.625 "Fleksibel5"Svart / Blåergonomisk106NOK
WESTWARD 46A908 Leddkniv Flex Full Tang 5 x 4-1/4 In | AD6MDW 46A908Polypropylen / TPR, metallhode4.25 "Rustfritt stål9.25 "Fleksibel, full tang5"Svart / Blåergonomisk147NOK
WESTWARD 46A909 Leddkniv Flex Full Tang 6 x 4-1/4 In | AD6MDX 46A909Polypropylen / TPR, metallhode4.25 "Rustfritt stål9.25 "Fleksibel, full tang6"Svart / Blåergonomisk217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46A905 Leddkniv fleksibel 6 x 3-7/8 tommer
117NOK / enhet