Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 46A903 Skrape Fleksibel 4 x 3-7 / 8 In | AD6MDQ

WESTWARD 46A903 Skrape fleksibel 4 x 3-7/8 tommer

På lager
Vare: AD6MDQ Modell: 46A903

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
151NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrape
Bladlengde3.875 "
BladmaterialeKarbonstål
BladetypeFleksibel
Bladbredde4"
FARGESvart / Blå
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde4.75 "
HåndteringsmaterialePolypropylen / TPR, metallhode
Kniv / skraper underkategoriSkraper
Antall kanter1
Total lengde8.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)22.1
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205595510
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Messing / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664polypropylen3.75 "Messing7.25 "Stiv, full tang1.25 "SvartKonisk106NOK
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang Brass / pp 2in | AA4RBJ 13A668polypropylen3.75 "Messing7.25 "Stiv, full tang2"SvartKonisk150NOK
WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR 13A683polypropylen4"Messing7.5 "Stiv, full tang1.25 "Svart / Blåergonomisk165NOK
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang Messing Polypropylene 2in | AA4RBX 13A688polypropylen3.5 "Messing7"Stiv, full tang2"SvartKonisk125NOK
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang Messing Polypropylene 3in | AA4RBY 13A689polypropylen3.5 "Messing7"Stiv, full tang3"SvartKonisk230NOK
WESTWARD 13A690 Kittkniv Stiv messing Pp/tpr 3 in | AA4RBZ 13A690Polypropylen / TPR3.5 "Messing7"Stiv, full tang3"Svart / Blåergonomisk209NOK
WESTWARD 13A691 Bøyd polskraper stiv stål / pp 3 In | AA4RCA 13A691polypropylen3.5 "Karbonstål8"Stiv, Bent3"SvartKonisk198NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 46A903 Skrape fleksibel 4 x 3-7/8 tommer
151NOK / enhet