Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5VZU2 Vifteaksel Stål 3/4 tommers diameter 20 tommers lengde | AE6YRX

APPROVED VENDOR 5VZU2 Blåseraksel Stål 3/4 tommers diameter 20 tommers lengde

På lager
Vare: AE6YRX Modell: 5VZU2
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifteaksel
Diameter3 / 4 "
Lengde20 "
Maks. HP3/4
Maks. RPM1000
typenKaldvalset polert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1295
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaks. HPPris
GODKJENT LEVERANDØR 5VZU3 Blåseraksel Stål 1 Tommer Diameter 25 Tommer Lengde | AE6YRY 5VZU31"25 "1629NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU2 Blåseraksel Stål 3/4 tommers diameter 20 tommers lengde
330NOK / enhet