Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5VZU3 Blåseraksel Stål 1 Tommer Diameter 25 Tommer Lengde | AE6YRY

APPROVED VENDOR 5VZU3 Blåseraksel Stål 1 Tommer Diameter 25 Tommer Lengde

På lager
Vare: AE6YRY Modell: 5VZU3
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVifteaksel
Diameter1"
Lengde25 "
Maks. HP1
Maks. RPM1000
typenKaldvalset polert stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.53
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8414901080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeMaks. HPPris
GODKJENT LEVERANDØR 5VZU2 Vifteaksel Stål 3/4 tommers diameter 20 tommers lengde | AE6YRX 5VZU23 / 4 "20 "3/4330NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5VZU3 Blåseraksel Stål 1 Tommer Diameter 25 Tommer Lengde
629NOK / enhet