Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13A683 Putty Knife Stiff Full Tang Steel / pp 1-1 / 4 | AA4RBR

WESTWARD 13A683 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/4

På lager
Vare: AA4RBR Modell: 13A683
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
165NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrape
Bladlengde4"
BladmaterialeMessing
BladetypeStiv, full tang
Bladbredde1.25 "
FARGESvart / Blå
Håndtak Designergonomisk
Handle Lengde3.5 "
Håndteringsmaterialepolypropylen
Kniv / skraper underkategoriIkke-parkeringsskraper
Antall kanter1
Total lengde7.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8205596000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHåndteringsmaterialeBladlengdeBladmaterialeTotal lengdeBladetypeBladbreddeFARGEHåndtak DesignPris
WESTWARD 13A664 Putty Knife Stiff Messing / pp 1-1 / 4 In | AA4RBE 13A664polypropylen3.75 "Messing7.25 "Stiv, full tang1.25 "SvartKonisk106NOK
WESTWARD 13A668 Putty Knife Stiff Full Tang Brass / pp 2in | AA4RBJ 13A668polypropylen3.75 "Messing7.25 "Stiv, full tang2"SvartKonisk150NOK
WESTWARD 13A688 Putty Knife Stiff Full Tang Messing Polypropylene 2in | AA4RBX 13A688polypropylen3.5 "Messing7"Stiv, full tang2"SvartKonisk125NOK
WESTWARD 13A689 Putty Knife Stiff Full Tang Messing Polypropylene 3in | AA4RBY 13A689polypropylen3.5 "Messing7"Stiv, full tang3"SvartKonisk230NOK
WESTWARD 13A690 Kittkniv Stiv messing Pp/tpr 3 in | AA4RBZ 13A690Polypropylen / TPR3.5 "Messing7"Stiv, full tang3"Svart / Blåergonomisk209NOK
WESTWARD 13A691 Bøyd polskraper stiv stål / pp 3 In | AA4RCA 13A691polypropylen3.5 "Karbonstål8"Stiv, Bent3"SvartKonisk198NOK
WESTWARD 13A692 Skraper Stift stål / pp / tpr 3 In | AA4RCB 13A692Polypropylen / TPR4"Karbonstål7.5 "Stiv3"Svart, rødergonomisk86NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13A683 Sparkel Stiv Full Tang Steel/pp 1-1/4
165NOK / enhet