Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 45CT45 Fettpistol 5000 psi Rød 18 tommer | AH9VXZ

WESTWARD 45CT45 Fettpistol 5000 psi Rød 18 tommer

På lager
Vare: AH9VXZ Modell: 45CT45

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
554NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14 oz.
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Slangelengde18 "
Maks. Driftstrykk5000 psi
DyseutvidelsestypeStiv rør og bøyeslange
Rørlengde4"
Tether i standIkke tether i stand
RørfargeRød
RørmaterialeMetal
Volum per hjerneslag0.018 oz.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.332
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Påfyllingsmetode for fettpistol: kassett, bulk, påfyllingspumpe
    • Strokes Per Oz. : 56.0
    • Variabel slag / full slag: full slag

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaks. DriftstrykkTether i standVerktøylengdeRørmaterialePris
WESTWARD 13X046 fettpistol pistolgrepshåndtak 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.5 "Stål1 107 NOK
WESTWARD 15F196 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål563NOK
WESTWARD 15F201 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål774NOK
WESTWARD 4BY74 Fettpistolrør 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål461NOK
WESTWARD 4BY75 Fettpistol Pistolslange 7500 Psi | AD6WDW 4BY7518 "7500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål919NOK
WESTWARD 4BY81 Fettpistol Pistolslange 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.375 "Stål666NOK
WESTWARD 45CT43 fettpistol 6000 psi Grå | AH9VXX 45CT43-6000 psiIkke tether i stand-Metal1 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 45CT45 Fettpistol 5000 psi Rød 18 tommer
554NOK / enhet