Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4BY75 Fettpistol Pistolslange 7500 Psi | AD6WDW

WESTWARD 4BY75 Fettpistol Pistolslange 7500 Psi

På lager
Vare: AD6WDW Modell: 4BY75
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
858NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk, påfyllingspumpe
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Slangelengde18 "
Maks. Driftstrykk7500 psi
DyseutvidelsestypeFleksslange
Slag for 1 Oz. Produksjon40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde14.375 "
RørfargeSvart
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8467195030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaks. DriftstrykkTether i standVerktøylengdeRørmaterialePris
WESTWARD 13X046 fettpistol pistolgrepshåndtak 7500 Psi | AA6GFB 13X04618 "7500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.5 "Stål981NOK
WESTWARD 15F196 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål499NOK
WESTWARD 15F201 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål697NOK
WESTWARD 4BY74 Fettpistolrør 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål461NOK
WESTWARD 4BY81 Fettpistol Pistolslange 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.375 "Stål666NOK
WESTWARD 45CT43 fettpistol 6000 psi Grå | AH9VXX 45CT43-6000 psiIkke tether i stand-Metal1 102 NOK
WESTWARD 45CT44 Fettpistol 6000 psi Grå 12 tommer | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiIkke tether i stand-Metal1 503 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4BY75 Fettpistol Pistolslange 7500 Psi
858NOK / enhet