Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 13X046 fettpistol pistolgrepshåndtak 7500 Psi | AA6GFB

WESTWARD 13X046 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi

På lager
Vare: AA6GFB Modell: 13X046
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
1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFett pistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, bulk
FettpistolhåndtakstilPistolgrep
Slangelengde18 "
Maks. Driftstrykk7500 psi
DyseutvidelsestypeFleksslange
Slag for 1 Oz. Produksjon40
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Verktøylengde15.5 "
RørfargeSvart
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)37.08
Skipets bredde (cm)19.3
HS kode8205595560
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Variabel slag / full slag (full slag)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaks. DriftstrykkTether i standVerktøylengdeRørmaterialePris
WESTWARD 15F196 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAF 15F19618 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål563NOK
WESTWARD 15F201 Fettpistol Pistolhåndtak 6000 Psi | AA6ZAK 15F201-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)-Stål774NOK
WESTWARD 4BY74 Fettpistolrør 6000 Psi | AD6WDV 4BY74-6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål461NOK
WESTWARD 4BY75 Fettpistol Pistolslange 7500 Psi | AD6WDW 4BY7518 "7500 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)14.375 "Stål919NOK
WESTWARD 4BY81 Fettpistol Pistolslange 6000 Psi | AD6WEC 4BY8118 "6000 psiStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)15.375 "Stål666NOK
WESTWARD 45CT43 fettpistol 6000 psi Grå | AH9VXX 45CT43-6000 psiIkke tether i stand-Metal1 224 NOK
WESTWARD 45CT44 Fettpistol 6000 psi Grå 12 tommer | AH9VXY 45CT4412 "6000 psiIkke tether i stand-Metal1 670 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 13X046 Grease Gun Pistol Grip Håndtak 7500 Psi
1 107 NOK / enhet