STAFFORD MFG Solution Series, todelte navkrager med delt gjenger


filtre
Fullfør: Svart oksid , Karakter: 1215 , Materiale: Stål , Skruemateriale: Alloy Steel , Type: Lav profil
StilModellBore SizeUtenfor Dia.SkruestørrelseBredde
A
HUB8L108C
1 1/2 "-62.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L108F
1 1/2 "-122.375 "1/4-28 x 5/80.562 "
RFQ
A
HUB8L104C
1 1/4 "-72.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L104F
1 1/4 "-122.062 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100C
1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L100F
1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L008C
1/2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L008F
1/2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "
RFQ
A
HUB8L012C
3/4 "-101.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L012F
3/4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "
RFQ
A
HUB8L010C
5/8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ
A
HUB8L010F
5/8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "
RFQ

Solution Series, todelte navkrager med delt gjenger

Stafford Manufacturing Solution Series todelte, delte gjengede navkrager består av to separate deler som kan settes sammen rundt en aksel eller et nav. Deres delte design muliggjør enkel installasjon og fjerning uten å måtte skyve kragen over enden av en aksel eller nav. Disse kragene har gjenger på innsiden for enkel stramming eller løsning. I tillegg er de nyttige på UNF-skaft. De har også et nav på forsiden som er nøyaktig maskinert for å redusere kontaktflaten og redusere friksjonen. Disse lavprofils stålkragene er nyttige i bilindustrien, konstruksjon, romfart og gruvedrift.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?