WESTWARD 401J62 Jobber Length Drill Bit, 118 Degree Point Angle, 1/32 Inch Shank Dia., HSS | CH3PWU 401J62

WESTWARD 401J62 Jobber-lengde bor, 118 graders punktvinkel, 1/32 tomme skaftdia., HSS

Vare: CH3PWU Modell: 401J62Kryssref: 401J62
4NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber lengde bor
Skjærende retningHøyre hånd
Borrstørrelse1 / 32 "
Fløytelengde1 / 2 "
Antall fløyter2
Total lengde1-3 / 8 "
Shank Dia.1 / 32 "

Produktvarianter

ProduktModellFløytelengdeTotal lengdeShank Dia.Pris
WESTWARD 401J50 Jobber Length Drill Bit, 118 Degree Point Angle, 1/16 Inch Shank Dia., HSS | CH3PWR 401J50 401J507 / 8 "1-7 / 8 "1 / 16 "25NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 401J62 Jobber-lengde bor, 118 graders punktvinkel, 1/32 tomme skaftdia., HSS
4NOK / enhet