GEORG FISCHER Cap, CPVC


filtre
Body Material: CPVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
9848-002
FNPT150 psi176 Grader F1 / 4 "97NOK
B
9848-003
FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 8 "101NOK
C
9848-015
FNPT235 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "345NOK
B
9848-012
FNPT260 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "313NOK
B
9848-005
FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "95NOK
B
9848-010
FNPT315 psi @ 73 grader F210 Grader F1"186NOK
B
9848-020
FNPT202 psi @ 73 grader F210 Grader F2"493NOK
B
9848-007
FNPT344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "139NOK
B
9847-020
Socket404 psi @ 73 grader F210 Grader F2"223NOK
A
9847-080
Socket150 psi176 Grader F8"6 876 NOK
B
9847-040
Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"705NOK
B
9847-010
Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1"195NOK
B
9847-005
Socket848 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "84NOK
B
9847-012
Socket520 psi @ 73 grader F210 Grader F1.25 "217NOK
A
9847-060
Socket150 psi176 Grader F6"2 086 NOK
B
9847-030
Socket375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"691NOK
B
9847-015
Socket471 psi @ 73 grader F210 Grader F1.5 "210NOK
B
9847-007
Socket688 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "119NOK
B
9847-025
Socket425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "638NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?