Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 9847-020 Cap 80 2 Tommers Slip Socket 404 Psi At 73f | AE9WDQ 6MX09

GEORG FISCHER 9847-020 Cap 80 2-tommers glidekontakt 404 Psi ved 73f

På lager
Vare: AE9WDQ Modell: 9847-020Kryssref: 6MX09
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
218NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLue
Body MaterialCPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeSocket
Maks. Press404 psi @ 73 grader F
Maks. Temp.210 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressMaks. Temp.RørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 Inch 425 Psi At 73f | AB3UZK 1VGT2 9847-025Socket425 psi @ 73 grader F210 Grader F2.5 "710NOK
GF RØRSYSTEMER 9847-030 Cap 80 3 Tommers Slip Socket 375 Psi At 73f | AB3UZM 1VGT4 9847-030Socket375 psi @ 73 grader F210 Grader F3"764NOK
GF RØRSYSTEMER 9847-040 Cap 80 4 Tommers Slip Socket 324 Psi At 73f | AB3UZP 1VGT6 9847-040Socket324 psi @ 73 grader F210 Grader F4"774NOK
GF RØRSYSTEMER 9847-010 Cap 80 1 Tommers Slip Socket 630 Psi At 73f | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Socket630 psi @ 73 grader F210 Grader F1"194NOK
GF RØRSYSTEMER 9848-003 Cap Cpvc 80 3/8 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 8 "103NOK
GF RØRSYSTEMER 9848-005 Cap Cpvc 80 1/2 Inch Fnpt 424 Psi At 73f | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 grader F210 Grader F1 / 2 "96NOK
GF RØRSYSTEMER 9848-007 Cap Cpvc 80 3/4 Inch Fnpt 344 Psi At 73f | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 grader F210 Grader F3 / 4 "137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 9847-020 Cap 80 2-tommers glidekontakt 404 Psi ved 73f
218NOK / enhet