Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi | AC8JHQ

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi

På lager
Vare: AC8JHQ Modell: 3APF9
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
1 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet fettpistol
Luftinntak Størrelse1/4 "FNPT
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14 oz.
Fyll på pistolPatron, sug, bulk
Slangelengde18 "
Maks. Opererer PSI4800
DyseutvidelsestypeFleksslange
Slag for 1 Oz. Produksjon14
Verktøylengde16.5 "
RørfargeGrå

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8467195030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (40 til 120 psi)
    • Trykkforhold (40: 1)
    • Enkelt skudd / kontinuerlig skudd (kontinuerlig skudd)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaks. Opererer PSIVerktøylengdePris
WESTWARD 1ZTC5 luftfettpistol Single Shot 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "1 427 NOK
WESTWARD 4BY76 Air Grease Gun Single Shot 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi
1 541 NOK / enhet