Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 1ZTC5 luftfettpistol Single Shot 5000 Psi | AB4QAT

WESTWARD 1ZTC5 luftfettpistol Enkeltskudd 5000 Psi

På lager
Vare: AB4QAT Modell: 1ZTC5
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
1 427 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftdrevet fettpistol
Bulk kapasitet16 oz.
Patronkapasitet14-1 / 2 oz.
Fyll på pistolPatron, sug, bulk
Fett typeOpp til og inkludert NLGI grad 2 fettstoffer
Slangelengde12 "
Maks. Opererer PSI5000
DyseutvidelsestypeFleksslange
Slag for 1 Oz. Produksjon40
Verktøylengde16 "
RørfargeGrå
RørmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8467195030
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Luftinngangsområde (40 til 120 psi)
    • Trykkforhold (50: 1)
    • Enkeltbilde / kontinuerlig skudd (enkeltbilde)

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeMaks. Opererer PSIVerktøylengdePris
WESTWARD 3APF9 Air Grease Gun Continuous Shot 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "1 541 NOK
WESTWARD 4BY76 Air Grease Gun Single Shot 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "750NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ZTC5 luftfettpistol Enkeltskudd 5000 Psi
1 427 NOK / enhet