Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 38AV99 Kaldbrannborkrone M35 Kobolt 5/16 tommer | AH7RMX

WESTWARD 38AV99 Kaldbrannborkrone M35 Kobolt 5/16 tommer

På lager
Vare: AH7RMX Modell: 38AV99

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJobber bor
Skjærende retningHøyre hånd
Desimal ekvivalent0.3123
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse5 / 16 "
FinishHalm / bronse
Fløytelengde3.187 "
Liste nummerE0101814-G
MaterialeKoboltstål
Total lengde4.5 "
Pekevinkel143 Degrees
PunkttypeSplittpunkt
Shank Dia.5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)4.32
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kjølevæske gjennom: Nei

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypeDesimal ekvivalentDimensjonstypeShank Dia.StørrelseFinishFløytelengdeListe nummerPris
WESTWARD 5PLY2 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #1 | AE6BVV 5PLY2Splittpunkt0.228 "Ledningsstørrelse0.228 "#1Rav2.625 "-14NOK
WESTWARD 5PLY3 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #2 | AE6BVW 5PLY3Splittpunkt0.221 "Ledningsstørrelse0.221 "#2Rav2.625 "-78NOK
WESTWARD 5PLY5 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #4 | AE6BVY 5PLY5Splittpunkt0.209 "Ledningsstørrelse0.209 "#4Rav2.5 "-11NOK
WESTWARD 5PLY7 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #6 | AE6BWA 5PLY7Splittpunkt0.204 "Ledningsstørrelse0.204 "#6Rav2.5 "-11NOK
WESTWARD 5PLY8 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #7 | AE6BWB 5PLY8Splittpunkt0.201 "Ledningsstørrelse0.201 "#7Rav2.437 "-63NOK
WESTWARD 5PLY9 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #8 | AE6BWC 5PLY9Splittpunkt0.199 "Ledningsstørrelse0.199 "#8Rav2.437 "-251NOK
WESTWARD 5PLZ1 Jobber Drill Bit Cobalt Amber #10 | AE6BWE 5PLZ1Splittpunkt0.193 "Ledningsstørrelse0.193 "#10Rav2 5 / 16 "-63NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 38AV99 Kaldbrannborkrone M35 Kobolt 5/16 tommer
117NOK / enhet