Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2YNA8 Utenfor mikrometer 2 tommers verniervekt | AC4DAT

WESTWARD 2YNA8 utvendig mikrometer 2 tommers Vernier-skala

På lager
Vare: AC4DAT Modell: 2YNA8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtenfor mikrometer
AmboltFlate
KalibreringssertifikatNei
Låsemuttertypespaken
Område1 til 2 "
oppløsning0.0001 "
SpindelFlate
FingerbølRatchet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)19.81
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode9017304000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAmboltOmrådeoppløsningPris
WESTWARD 2YMZ6 elektronisk mikrometer 1-2 tommers Ip54 Spc | AC4DAF 2YMZ6Flate1 til 2"/25 til 50 mm0.00005 "/ 0.001 mm1 430 NOK
WESTWARD 2YNA1 mikrometer 0-1 tommers skralle | AC4DAK 2YNA1Flate0 til 1 "0.001 "2 152 NOK
WESTWARD 4KU90 mikrometer 0-1 tommer 0.001 friksjon | AD8KWH 4KU90Hårdmetall, flat0 til 1 "0.0001 "513NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2YNA8 utvendig mikrometer 2 tommers Vernier-skala
1 054 NOK / enhet