Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2CYC4 sekskantnøkkelsett 0.05 - 3/8 tommer 1.5 - 10 mm | AB9GBB

WESTWARD 2CYC4 sekskantnøkkelsett 0.05 - 3/8 tommer 1.5 - 10 mm

På lager
Vare: AB9GBB Modell: 2CYC4
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
330NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set
Armlengde2.74 "til 6.84"
ArmtypeLang
BladmaterialeChrome Vanadium Steel
FinishSvart
HåndteringsmaterialeChrome Vanadium Steel
HåndtakstypeL-formet
MålingstypeSAE / metrisk
Antall stykker22
StørrelseskodeS17, M7
Størrelser inkludert0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.792
Skipets høyde (cm)29.72
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)22.1
HS kode8204110060
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • 2CYC4 er en foreslått erstatning av 4YR72

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertArmlengdeArmtypeFinishHåndteringsmaterialeHåndtakstypeMålingstypeAntall stykkerPris
WESTWARD 2CYB7 sekskantnøkkelsett 5/64 - 1/4 tommers sammenleggbar | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "til 3.1"KortChromeAluminum AlloyBrette oppSAE9163NOK
WESTWARD 2CYB8 sekskantnøkkelsett 1.5 - 8mm sammenleggbar | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm2.17 "til 3.2"KortChromeAluminum AlloyBrette oppMetric8155NOK
WESTWARD 2CYB9 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet kort | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "til 4.4"KortSvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric9147NOK
WESTWARD 2CYC1 sekskantnøkkelsett 1/4 - 3/8 tommer L-formet kort | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "til 4.34"KortSvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE13161NOK
WESTWARD 2CYC2 sekskantnøkkelsett 1.5 - 10 mm L-formet Lang | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "til 6.69"LangSvartChrome Vanadium SteelL-formetMetric9216NOK
WESTWARD 2CYC3 sekskantnøkkelsett 1/4 - 3/8 tommer L-formet lang | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "til 6.84"LangSvartChrome Vanadium SteelL-formetSAE13185NOK
WESTWARD 2CYD1 sekskantnøkkelsett 5/64 - 3/8 tommers T-håndtak | AB9GBG 2CYD15/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"3.12 "til 5.36"-SvartPolypropylen og termoplastisk gummiT-håndtakSAE8447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2CYC4 sekskantnøkkelsett 0.05 - 3/8 tommer 1.5 - 10 mm
330NOK / enhet