Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJE7 Long Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 8 tommers lengde | AB8YMT

WESTWARD 2AJE7 Long Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8YMT Modell: 2AJE7
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
67NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLong Drive Pin Punch
AnleggVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
utforming1-brikke
Hex3 / 8 "
Lengde8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexTips størrelsePris
WESTWARD 2AJE4 Long Drive Pin Punch 1/8 tommers spiss 8 tommers lengde | AB8YMP 2AJE43 / 8 "1 / 8 "131NOK
WESTWARD 2AJE5 Long Drive Pin Punch 5/32 tommers spiss 8 tommers lengde | AB8YMQ 2AJE53 / 8 "5 / 32 "57NOK
WESTWARD 2AJE6 Long Drive Pin Punch 3/16 tommers spiss 8 tommers lengde | AB8YMR 2AJE63 / 8 "3 / 16 "116NOK
WESTWARD 2AJE8 Long Drive Pin Punch 5/16 tommers spiss 8 tommers lengde | AB8YMU 2AJE81 / 2 "5 / 16 "75NOK
WESTWARD 2AJE9 Long Drive Pin Punch 3/8 tommers spiss 8 tommers lengde | AB8YMV 2AJE91 / 2 "3 / 8 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJE7 Long Drive Pin Punch 1/4 tommers spiss 8 tommers lengde
67NOK / enhet