Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJC8 senterstans 5/16 tommer sekskant 4 5/8 tommer lengde | AB8YLZ

WESTWARD 2AJC8 Senterstanse 5/16 tomme sekskant 4 5/8 tomme lengde

På lager
Vare: AB8YLZ Modell: 2AJC8
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
46NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
AnleggVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
utforming1-brikke
Hex5 / 16 "
Lengde4.625 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
WESTWARD 2AJC6 Center Punch 3/16 inch Hex 4 1/4 inch Length | AB8YLX 2AJC63 / 16 "4.25 "1 / 16 "33NOK
WESTWARD 2AJC7 Senterhull 1/4 tommers sekskant 4 1/4 tommers lengde | AB8YLY 2AJC71 / 4 "4.25 "3 / 32 "40NOK
WESTWARD 2AJC9 Senterstans 3/8 tommer sekskant 4 7/8 tommer lengde | AB8YMA 2AJC93 / 8 "4.875 "3 / 16 "47NOK
WESTWARD 2AJD1 Center Punch 7/16 inch Hex 5 1/4 inch Length | AB8YMB 2AJD17 / 16 "5.25 "1 / 4 "59NOK
WESTWARD 2AJD2 Center Punch 1/2 inch Hex 5 5/16 inch Length | AB8YMC 2AJD21 / 2 "6"3 / 8 "63NOK
WESTWARD 2AJD3 Center Punch 19/32 inch Hex 6 1/4 inch Length | AB8YMD 2AJD35 / 8 "6.25 "3 / 8 "83NOK
WESTWARD 2AJD4 Center Punch 5/8 inch Hex 7 inch Length | AB8YME 2AJD45 / 8 "7"1 / 2 "146NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJC8 Senterstanse 5/16 tomme sekskant 4 5/8 tomme lengde
46NOK / enhet