Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 2AJC4 Drift Punch 5/16 tommers spiss 10 1/8 tommers lengde | AB8YLV

WESTWARD 2AJC4 Drift Punch 5/16 tommers spiss 10 1/8 tommers lengde

På lager
Vare: AB8YLV Modell: 2AJC4

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrift Punch
AnleggVanadiumstål i krom med svart oksidfinish
utforming1-brikke
Hex5 / 8 "
Lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHexTips størrelsePris
WESTWARD 2AJC1 Drift Punch 1/8 inch Tip 10 1/8 inch Length | AB8YLR 2AJC15 / 16 "1 / 8 "94NOK
WESTWARD 2AJC2 Drift Punch 3/16 inch Tip 10 1/8 inch Length | AB8YLT 2AJC23 / 8 "3 / 16 "88NOK
WESTWARD 2AJC3 Drift Punch 1/4 inch Tip 10 1/8 inch Length | AB8YLU 2AJC31 / 2 "1 / 4 "135NOK
WESTWARD 2AJC5 Drift Punch 3/8 inch Tip 10 1/8 inch Length | AB8YLW 2AJC53 / 4 "3 / 8 "181NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 2AJC4 Drift Punch 5/16 tommers spiss 10 1/8 tommers lengde
188NOK / enhet