Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 24Z028 Sleggehammer 4 Lb 16 tommers karbonstål | AB8ACY

WESTWARD 24Z028 slegge 4 Lb 16 tommers karbonstål

På lager
Vare: AB8ACY Modell: 24Z028
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
999NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDouble Face slegge
Ansiktsdiameter1 15 / 16 "
Håndtere fargeSvart
Håndtak DesignIndestructible
HåndteringsmaterialeVulkanisert gummi og stål
HodefargeHei Vis Orange
Hodelengde4 5 / 16 "
HodematerialeSmidd stål
Hodevekt4 lb.
leder Bredde1 15 / 16 "
Total lengde16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.475
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205200000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakHodevektAnsiktsdiameterHåndtere fargeleder BreddeTotal lengdeTether i standHåndtak DesignPris
WESTWARD 22XP69 Sleggehammer uforgjengelig 8 Lb 36 In | AB7GAU 22 69 XPXNUMXDouble Face slegge8 lb.2 23 / 64 "Svart2 23 / 64 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 704 NOK
WESTWARD 22XP70 Sleggehammer uforgjengelig 10 Lb 36 In | AB7GAV 22 70 XPXNUMXDouble Face slegge10 lb.2.5 "Svart2.5 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 768 NOK
WESTWARD 22XP71 Sleggehammer uforgjengelig 12 Lb 36 In | AB7GAW 22 71 XPXNUMXDouble Face slegge12 lb.2 21 / 32 "Svart2 21 / 32 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 773 NOK
WESTWARD 22XP72 Sleggehammer uforgjengelig 14 Lb 36 In | AB7GAX 22 72 XPXNUMXDouble Face slegge14 lb.2 57 / 64 "Svart2 57 / 64 "36 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 814 NOK
WESTWARD 22XP75 Sleggehammer uforgjengelig 6 Lb 30 In | AB7GBA 22 75 XPXNUMXDouble Face slegge6 lb.2.156 "Svart2.156 "30 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 465 NOK
WESTWARD 22XP76 Sleggehammer uforgjengelig 8 Lb 30 In | AB7GBB 22 76 XPXNUMXDouble Face slegge8 lb.2 23 / 64 "Svart2 23 / 64 "30 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 587 NOK
WESTWARD 22XP77 Sleggehammer uforgjengelig 10 Lb 30 In | AB7GBC 22 77 XPXNUMXDouble Face slegge10 lb.2.5 "Svart2.5 "30 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)Indestructible1 667 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 24Z028 slegge 4 Lb 16 tommers karbonstål
999NOK / enhet