Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DCL077B + DCB203 Lys, 12V MAX*/20V MAX*, batteri inkludert, 2000 lm Max, 3 moduser, 9 5/8 tommer Maks. Ht | CP3QHK 385JR5

DEWALT DCL077B + DCB203 Lys, 12V MAX*/20V MAX*, batteri inkludert, 2000 lm Max, 3 moduser, 9 5/8 tommer Maks. Ht

På lager
Vare: CP3QHK Modell: DCL077B + DCB203Kryssref: 385JR5
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
3 459 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DEWALT DCL077B/DCB203 Trådløs arbeidslys, 12V | CR2ZUC 380FP9 DCL077B/DCB203arbeid Lys1 693 NOK
DEWALT DCL074 + DCB205 Lys, 20V MAX*, 5000 lm Maks, 3 Modi, 12 Tommer Maks. Ht, 360 grader. Lysfordeling | CP3QHQ 385JR4 DCL074 + DCB205Lett6 056 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DCL077B + DCB203 Lys, 12V MAX*/20V MAX*, batteri inkludert, 2000 lm Max, 3 moduser, 9 5/8 tommer Maks. Ht
3 459 NOK / enhet