Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 22YM07 Batteritester Digtl 50 til 125a høy oppløsning | AB7GLD

WESTWARD 22YM07 Batteritester Digtl 50 Til 125a Høy oppløsning

På lager
Vare: AB7GLD Modell: 22YM07
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
1 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterietester
Nøyaktighet+/- 0.2
AnleggStål
Dybde3-1 / 2 "
ViseDigitalt
Høyde12 4 / 5 "
Lastområder50 til 125A
oppløsningHøy
typenDigitalt
Spenningsområde8 til 20V
Bredde6.5 "
Fungerer med12V batterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kaldsveivforsterkere (300 til 1000)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnleggDybdeViseHøydeSaktypenSpenningsområdePris
WESTWARD 1EFX5 Batteritester Professional | AA9NWG 1EFX5-Plast---BatterivæsketesterProfesjonell-46NOK
WESTWARD 1EFX6 Batteritester Glasstype | AA9NWH 1EFX6-Plast---BatterivæsketesterGlass type-93NOK
WESTWARD 3Z634 testerbatteri 200 A | AD3FZF 3Z6349"-7-3 / 4 "Analog12.5 "Batterietester200-amp belastningstype batteritester6 til 12V5 957 NOK
WESTWARD 4Z581 testerbatteri | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analog12.5 "BatterietesterAnalog6 til 12V1 977 NOK
WESTWARD 34NK65 Batteritester 50 til 500A 12V Analog | AH4GUN 34NK65-Stål6.875Analog12.187Batterietester-12V1 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 22YM07 Batteritester Digtl 50 Til 125a Høy oppløsning
1 556 NOK / enhet