WESTWARD 3Z634 testerbatteri 200 A | AD3FZF

WESTWARD 3Z634 testerbatteri 200 A

På lager
Vare: AD3FZF Modell: 3Z634

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 957 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatterietester
Dybde7-3 / 4 "
ViseAnalog
Høyde12.5 "
Lastområder200 Amps
typen200-amp belastningstype batteritester
Spenningsområde6 til 12V
Bredde9"
Fungerer med6V og 12V batterier

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.085
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnleggDybdeViseHøydeSaktypenSpenningsområdePris
WESTWARD 1EFX5 Batteritester Professional | AA9NWG 1EFX5-Plast---BatterivæsketesterProfesjonell-46NOK
WESTWARD 1EFX6 Batteritester Glasstype | AA9NWH 1EFX6-Plast---BatterivæsketesterGlass type-93NOK
WESTWARD 22YM07 Batteritester Digtl 50 til 125a høy oppløsning | AB7GLD 22YM076.5 "Stål3-1 / 2 "Digitalt12 4 / 5 "BatterietesterDigitalt8 til 20V1 556 NOK
WESTWARD 4Z581 testerbatteri | AE2QYB 4Z5816.5 "-3-1 / 2 "Analog12.5 "BatterietesterAnalog6 til 12V1 977 NOK
WESTWARD 34NK65 Batteritester 50 til 500A 12V Analog | AH4GUN 34NK65-Stål6.875Analog12.187Batterietester-12V1 588 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 3Z634 testerbatteri 200 A
5 957 NOK / enhet