WESTWARD 20C884 Railroad Pick # 6 36 In | AB4QPB

WESTWARD 20C884 Railroad Pick # 6 36 in

På lager
Vare: AB4QPB Modell: 20C884

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

670NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJernbanevalg
Blad (1) Lengde8-1 / 2 "
Blad (1) Bredde3 / 4 "
Blad (2) Lengde8-1 / 4 "
Blad (2) Bredde1-1 / 2 "
HandleHickory Wood
Hodelengde3.5 "
HodematerialeStål
Hodevekt6 lb.
Total lengde36 "
typen# 6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8201300010
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 20C884 Railroad Pick # 6 36 in
670NOK / enhet