WESTWARD 1ZKX7 flaskejekk 12 tonn 9 1/2-18 1/2 tommers løft | AB4PHY

WESTWARD 1ZKX7 flaskejack 12 tonn 9 1/2-18 1/2 tommers løft

På lager
Vare: AB4PHY Modell: 1ZKX7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 599 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaskejakke
Basestørrelse8 "x 6-1 / 2"
AnleggStål
FinishSlitesterk bakt blå emalje
Handle Lengde23.5 "
Hydraulisk slag5.5 "
Løftekapasitet12 tonn.
Løftehøyde Maks.18.5 "
Løftehøyde Min.9.5 "
typenLuft / manuell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.583
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8425490000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Forlengelseskrue (3-1 / 2 ")
    • Anbefalt lufttilførsel (7.8 CFM ved 90 til 175 psi)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseHydraulisk slagLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Pris
WESTWARD 1ZKX8 flaskejekk 20 tonn 9 3/4-18 3/4 tommers løft | AB4PHZ 1ZKX88-1/2 x 7-1/4"5"20 tonn.18.75 "9.75 "6 267 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1ZKX7 flaskejack 12 tonn 9 1/2-18 1/2 tommers løft
5 599 NOK / enhet