WESTWARD 1VW33 Ekstra stativ Heavy Duty | AB3XQD

WESTWARD 1VW33 Ekstra stativ Heavy Duty

På lager
Vare: AB3XQD Modell: 1VW33

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjelpestativ
Basestørrelse5-1/4 x 1-1/2"
Løftekapasitet,75 tonn.
Løftehøyde Maks.78.875 "
Løftehøyde Min.53.75 "
Salstørrelse (in.)5 1/4x1 1/2
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.74
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)140.97
Skipets bredde (cm)35.81
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 1VW33 Ekstra stativ Heavy Duty
2 034 NOK / enhet